Beli jenis jenis obeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: PP & TPV
- Tip Finish: Black Oxide
- Tip Type: Plus (+), Minus (-)
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.atribut:
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: Cellulose Acetate (CA) Plastic
- Tip Finish: Black Oxide Finish
- TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Handle Material: Rubber Cushion
- Tip Type: Phillips (+)
- BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)atribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Impact Driver Mini and Extractor (Obeng Ketok)Deskripsi:TEKIRO OBENGKETOK 7 PCS MINIObeng Ketok Set 7 Pcs adalah jenis obeng yang digunakan umumnya untuk membuka sekrup atau baut yang sulit dibuka dengan obeng biasa. Untuk menggunakan obeng ini adalah dengan memukulkan bagian belakang obeng, dan obeng ada mekanisme untuk memutar dengan torsi lebih besar sehingga obeng yang keras dapat dibuka lebih mudah. Putaran dapat diatur kiri dan kanan dan mata obengnya dapat diganti, obeng 7 pcs mempunyai ukuran 3 pcs 1/4"x50 mm impact Bits (+) PH1, PH(-) 5 mm, 3 pcs 1/4"x50 mm Screw Extraction no 1, 2, 3, 1 pcs mini impact driver.Tekiro Impact Driver Set and Extractor SetObeng Ketok Tekiro Obeng Getokdan Tap Balik Tekiro untuk baut patahFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Listrik)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: VDE / Insulated Cushion
- Tip Finish: Black Oxide
- Tip Size: (+)1 / (+)2 / (+)3 / (-)4 / (-)5.5 / (-)6.5 / (-)8
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Blade Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- Tip Finish: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Size: Plus (+): #0 x 75, #1 x 100, #2 x 125, #2 x 38, #3 x 150 / Minus (-): 3.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 125, 6.5 x 38, 8 x 150
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
- MAXPOWER Go Through Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Number of Items: 7
- JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng)atribut:
- Set Contents: 8pcs Slotted Screwdriver 3x50 (1/8x2inch), 5.5x75 (3/16x3inch), 3x150 (1/8x6inxh), 6.5x38 (1/4x1-1/2inch), 5.5x200 (3/16x8inch), 8x150 (5/16x6inch), 8x150 (5/16x6inch), 5.5x125 (3/16x5inch), 6.5x100 (1/4x4inch). 8pcs Phillips Screwdriver (PH1x38 (1-1/2inch), PH0x60 (2-3/8inxh), PH1x150 (6inch), PH2x38 (1-1/2inch), PH2x150 (6inch), PH1x80 (3-1/8inch)
- Kennedy Screwdriver Engineers Set (Obeng)Deskripsi:With a traditional fluted design handle. High quality steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. This range offers the widest choice of blade selection and blade length. The high impact plastic handles are acid and oil resistant. A comprehensive selection to meet the demands of modern industry. Set Contents (mm): Flared: 6.3 stubby, 6.3x100, 6.3x150, 9.5x250. Parallel: 3.2x75, 3.2x150. Crosspoint: No.0 x 75, No.1 stubby, No.1 x 75, No.2 stubby, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.Includes:- Crosspoint No.0 Screwdriver- Crosspoint No.1 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.2 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.3 Screwdriver- Crosspoint No.4 Screwdriver.- Flared 6.3 Screwdriver (x3)- Flared 9.5 Screwdriver- Parallel 3.2 Screwdriver (x2)atribut:
- Standards Met: DIN ISO 2380/8764
- Number of Pieces: 12
- Blade length: 100, 150, 200, 75, Stubby
- Special Features: Acid and oil resistant handles, Magnetized Tip
- Tip Type: Crosspoint, Flared, Parallel
- Blade Material: Steel
- Applications: Electronics, Engineers
- Handle Material: High impact plastic
Daftar Harga jenis jenis obeng Terbaru November 2026
| JONNESWAY Precision Screwdriver (Obeng Presisi) | Rp369.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp179.900 |
| KRISBOW Screwdriver (Obeng) | Rp109.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng) | Rp90.000 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus) | Rp31.900 |
| TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp31.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng) | Rp119.900 |
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Impact Driver Mini and Extractor (Obeng Ketok) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005069-1.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/0eP103638014-8.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P101003061-2.jpg)
%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)
/7aP103684262-2.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/00P103640000-1.jpg)
/qhP101003953-2.jpg)
/P101005028-1.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/P102054246-1.jpg)
/1iP101005054-3.jpg)
/P101005055-1.jpg)
/klP102272741-3.jpg)
/P101534848-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)